AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTCS190X100GN GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOCOIL, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, BOBINA 100m, Ø INT. 19mm PRE RESTR., Ø INT. 9mm POST RESTR., VERDE

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTCS190X100GN GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOCOIL, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, BOBINA 100m, Ø INT. 19mm PRE RESTR., Ø INT. 9mm POST RESTR., VERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 19 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 9.5 mm

  • Colore - Verde

  • Modello - Parete a medio spessore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692622378

Codice prodotto

CEMTCS190X100GN

Cod. produttore

TCS190X100GN

Produttore

CEM

Diametro interno prima del restringimento:

19 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

9.5 mm

Colore:

Verde

Modello:

Parete a medio spessore

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

100 m

Privo di alogeni:

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.8 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...125 °C

Omologazione UL:

Diametro nominale in pollici:

3/4 pollice

Stampabile (trasferimento termico):

no

GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOCOIL, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, BOBINA 100m, ? INT. 19mm PRE RESTR., ? INT. 9mm POST RESTR., VERDE