AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTCS127X100YE GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOCOIL, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, BOBINA 100m, Ø INT. 12,5mm PRE RESTR., Ø INT. 6mm POST RESTR., GIALLO

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTCS127X100YE GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOCOIL, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, BOBINA 100m, Ø INT. 12,5mm PRE RESTR., Ø INT. 6mm POST RESTR., GIALLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 12.7 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 6.4 mm

  • Colore - Giallo

  • Modello - Parete a medio spessore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692622088

Codice prodotto

CEMTCS127X100YE

Cod. produttore

TCS127X100YE

Produttore

CEM

Diametro interno prima del restringimento:

12.7 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

6.4 mm

Colore:

Giallo

Modello:

Parete a medio spessore

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

100 m

Privo di alogeni:

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...125 °C

Omologazione UL:

Diametro nominale in pollici:

1/2 pollice

Stampabile (trasferimento termico):

no

GUAINE TERMORESTRINGENTI TERMOCOILGuaine termorestringenti in bobina, in poliolefina, di utilizzo generale; caratterizzate da tollerabilità ambientale, flessibilità, non infiammabilità, termoretrazione rapida e stabilità nelle prestazioni. Vengono largamente utilizzate nell’isolamento e nel cablaggio di conduttori elettrici, nella protezione di connessioni e terminazioni elettriche, nella protezione dalla corrosione e dalla ruggine di tondi o tubi metallici, nella protezione di antenne e nella identificazione di vari prodotti.