CEMBRE SPA - CEMTCP70 TAPPO, IN POLIAMMIDE PA6.6, PER MAXIBLOCK M63 Pg48 E MAXIBRASS/MAXIINOX M63 Pg48 - TCP70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Privo di alogeni - no
Per zona ATEX atmosfera polvere - Nessuno
Resistente agli urti - no
Confezione
15 PZ
EAN
8016692203478
Codice prodotto
CEMTCP70
Cod. produttore
TCP70
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Privo di alogeni:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Resistente agli urti:
no
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Numero RAL:
9005
Tappi adatti alla chiusura del foro di passaggio cavo dei pressacavi MAXIblock, MAXIbrass, e MAXIinox garantendo al sistema il mantenimento del grado di protezione IP68.


