AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTCP65 TAPPO, IN POLIAMMIDE PA6.6, PER MAXIBLOCK M63R Pg42 Pg48R E MAXIBRASS/MAXIINOX M63R Pg42

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTCP65 TAPPO, IN POLIAMMIDE PA6.6, PER MAXIBLOCK M63R Pg42 Pg48R E MAXIBRASS/MAXIINOX M63R Pg42

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per pressacavo con filettatura di tipo - PG

  • Adatto per filettatura metrica / PG di dimensione - 42

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8016692200354

Codice prodotto

CEMTCP65

Cod. produttore

TCP65

Produttore

CEM

Adatto per pressacavo con filettatura di tipo:

PG

Adatto per filettatura metrica / PG di dimensione:

42

Tappo per pressacavi, in poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V2 (UL94). Adatto per chiudere il foro del passaggio cavo dei pressacavi garantendo al sistema il mantenimento del grado di protezione IP68.