AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTCP60 TAPPO, IN POLIAMMIDE PA6.6, PER MAXIBLOCK M50 E MAXIBRASS/MAXIINOX M50 - TCP60

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTCP60 TAPPO, IN POLIAMMIDE PA6.6, PER MAXIBLOCK M50 E MAXIBRASS/MAXIINOX M50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per pressacavo con filettatura di tipo - Metrico

  • Adatto per filettatura metrica / PG di dimensione - 50

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692200347

Codice prodotto

CEMTCP60

Cod. produttore

TCP60

Produttore

CEM

Adatto per pressacavo con filettatura di tipo:

Metrico

Adatto per filettatura metrica / PG di dimensione:

50

Tappo per pressacavi, in poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V2 (UL94). Adatto per chiudere il foro del passaggio cavo dei pressacavi garantendo al sistema il mantenimento del grado di protezione IP68.