CEMBRE SPA - CEMTCP50 TAPPO, IN POLIAMMIDE PA6.6, PER MAXIBLOCK M40 M50R Pg42R E MAXIBRASS/MAXIINOX M40 M50R - TCP50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per pressacavo con filettatura di tipo - Metrico
Adatto per filettatura metrica / PG di dimensione - 40
Confezione
1 PZ
EAN
8016692200538
Codice prodotto
CEMTCP50
Cod. produttore
TCP50
Produttore
CEM
Adatto per pressacavo con filettatura di tipo:
Metrico
Adatto per filettatura metrica / PG di dimensione:
40
Tappo per pressacavi, in poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V2 (UL94). Adatto per chiudere il foro del passaggio cavo dei pressacavi garantendo al sistema il mantenimento del grado di protezione IP68.