CEMBRE SPA - CEMTCP40 TAPPO, IN POLIAMMIDE PA6.6, PER MAXIBLOCK M32 E MAXIBRASS/MAXIINOX M32 - TCP40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per pressacavo con filettatura di tipo - Metrico
Adatto per filettatura metrica / PG di dimensione - 32
Confezione
1 PZ
EAN
8016692200309
Codice prodotto
CEMTCP40
Cod. produttore
TCP40
Produttore
CEM
Adatto per pressacavo con filettatura di tipo:
Metrico
Adatto per filettatura metrica / PG di dimensione:
32
Tappo per pressacavi, in poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V2 (UL94). Adatto per chiudere il foro del passaggio cavo dei pressacavi garantendo al sistema il mantenimento del grado di protezione IP68.