AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTCP25 TAPPO, IN POLIAMMIDE PA6.6, PER MAXIBLOCK M20 Pg16 E MAXIBRASS/MAXIINOX M20 Pg16 - TCP25

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTCP25 TAPPO, IN POLIAMMIDE PA6.6, PER MAXIBLOCK M20 Pg16 E MAXIBRASS/MAXIINOX M20 Pg16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per pressacavo con filettatura di tipo - PG

  • Adatto per filettatura metrica / PG di dimensione - 16

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051316106643

Codice prodotto

CEMTCP25

Cod. produttore

TCP25

Produttore

CEM

Adatto per pressacavo con filettatura di tipo:

PG

Adatto per filettatura metrica / PG di dimensione:

16

Tappo per pressacavi, in poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V2 (UL94). Adatto per chiudere il foro del passaggio cavo dei pressacavi garantendo al sistema il mantenimento del grado di protezione IP68.