CEMBRE SPA - CEMTCP20 TAPPO, IN POLIAMMIDE PA6.6, PER MAXIBLOCK M20R Pg13,5 Pg13,5R Pg16R E MAXIBRASS/MAXIINOX M20R Pg13,5 Pg13,5R Pg16R - TCP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per pressacavo con filettatura di tipo - PG
Adatto per filettatura metrica / PG di dimensione - 13
Confezione
1 PZ
EAN
8016692187990
Codice prodotto
CEMTCP20
Cod. produttore
TCP20
Produttore
CEM
Adatto per pressacavo con filettatura di tipo:
PG
Adatto per filettatura metrica / PG di dimensione:
13
Tappo per pressacavi, in poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V2 (UL94). Adatto per chiudere il foro del passaggio cavo dei pressacavi garantendo al sistema il mantenimento del grado di protezione IP68.


