CEMBRE SPA - CEMTBS95X10BK GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOBLOCK, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, ROTOLO 10m, Ø INT. 9,5mm PRE RESTR., Ø INT. 4,5mm POST RESTR., NERO - TBS95X10BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 9.5 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 4.8 mm
Colore - Nero
Rapporto di restringimento - 2:1
Lunghezza - 10 m
Confezione
1 PZ
EAN
8016692600772
Codice prodotto
CEMTBS95X10BK
Cod. produttore
TBS95X10BK
Produttore
CEM
Diametro interno prima del restringimento:
9.5 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
4.8 mm
Colore:
Nero
Rapporto di restringimento:
2:1
Lunghezza:
10 m
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C


