CEMBRE SPA - CEMTBS16X20BU GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOBLOCK, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, ROTOLO 20m, Ø INT. 1,5mm PRE RESTR., Ø INT. 0,65mm POST RESTR., BLU


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 1.6 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 0.8 mm
Colore - Blu
Modello - Parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
8016692616087
Codice prodotto
CEMTBS16X20BU
Cod. produttore
TBS16X20BU
Produttore
CEM
Diametro interno prima del restringimento:
1.6 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
0.8 mm
Colore:
Blu
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
20 m
Privo di alogeni:
sì
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.32 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
1 / 16 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
no