CEMBRE SPA - CEMTBS127X10BU GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOBLOCK, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, ROTOLO 10m, Ø INT. 12,5mm PRE RESTR., Ø INT. 6mm POST RESTR., BLU - TBS127X10BU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 12.7 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 6.4 mm
Colore - Blu
Modello - Parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
8016692616209
Codice prodotto
CEMTBS127X10BU
Cod. produttore
TBS127X10BU
Produttore
CEM
Diametro interno prima del restringimento:
12.7 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
6.4 mm
Colore:
Blu
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
10 m
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
1/2 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
no


