AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMSDC10X125-HEX Chiave a bussola - SDC10X125-HEX

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMSDC10X125-HEX Chiave a bussola

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Maniglia / Manopola

  • Apertura di chiave - 10 mm

  • Lunghezza complessiva - 243 mm

  • Flessibile - no

  • Isolamento 1000 V -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692810294

Codice prodotto

CEMSDC10X125-HEX

Cod. produttore

SDC10X125-HEX

Produttore

CEM

Modello:

Maniglia / Manopola

Apertura di chiave:

10 mm

Lunghezza complessiva:

243 mm

Flessibile:

no

Isolamento 1000 V:

Lunghezza dello stelo:

125 mm

Adatto per dadi esagonali:

Adatto per perno rotante:

no

Con perno rotante:

no

GIRAVITE A BUSSOLA CON PARETE RID. DA 10