CEMBRE SPA - CEMSC6X FORBICE PROFESSIONALE - SC6X
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Forbici per elettricisti
Lama - Liscio
Con tacca spelacavi - no
Lunghezza - 153 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016692893488
Codice prodotto
CEMSC6X
Cod. produttore
SC6X
Produttore
CEM
Modello:
Forbici per elettricisti
Lama:
Liscio
Con tacca spelacavi:
no
Lunghezza:
153 mm
Forbice professionale dotata di Impugnature filanti in materiale plastico bicomponente e lame affusolate che permettono agilità e rapidità nell’esecuzione di lavori sempre perfetti.La particolare sagomatura delle lame permette di utilizzare le forbici in spazi ristretti e di effettuare il taglio dei conduttori senza sforzo.Le impugnature sono dotate di un utile sistema di compressione per tubetti terminali.Il perno antiallentamento e il profilo smussato permettono il perfetto e costante allineamento delle lame.L’elevata durezza delle lame (58 HRC) e la microdentatura antiscivolo, realizzata su una delle lame, permettono di eseguire tagli precisi anche su materiali più difficili. Una apposita sagoma a gola tagliente realizzata su entrambe le lame garantisce il taglio di conduttori flessibili fino a 50 mm².Fornita completa di custodia con aggancio alla cintura.


