CEMBRE SPA - CEMSC-M1 FRESA CONICA A GRADINI - SC-M1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Unità di misura - ISO
Numero di gradini - 11
Max diametro di foratura - 40.5 mm
Versione in metallo duro - sì
Con levaspigoli - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8016692797366
Codice prodotto
CEMSC-M1
Cod. produttore
SC-M1
Produttore
CEM
Unità di misura:
ISO
Numero di gradini:
11
Max diametro di foratura:
40.5 mm
Versione in metallo duro:
sì
Con levaspigoli:
sì
Max spessore della parete:
4 mm
Punta di centraggio interscambiabile:
no
Min diametro di foratura:
11 mm
Numero di taglienti / gradini:
11
Scanalatura a spirale:
sì


