AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMRT15 COPPIA MATRICE-PUNZONE X FORO Ø 15,0 MM.

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMRT15 COPPIA MATRICE-PUNZONE X FORO Ø 15,0 MM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Tondo

  • Modello - Matrice e punzone

  • Diametro del foro - 15 mm

  • Profondità del foro - 10 mm

  • Funzionamento idraulico -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692639314

Codice prodotto

CEMRT15

Cod. produttore

RT15

Produttore

CEM

Forma del foro:

Tondo

Modello:

Matrice e punzone

Diametro del foro:

15 mm

Profondità del foro:

10 mm

Funzionamento idraulico:

Funzionamento meccanico:

no

Marchio CEMBRE modello COPPIA MATRICE-PUNZONE X FORO D 15 0 MM... Punzone tranciafori per lamiera