CEMBRE SPA - CEMRS2026.29 ANELLI DI TENUTA RUTASEAL, IN GOMMA EPDM, ADATTI PER PASSO Pg29


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per cavi di diametro - 20...26 mm
Modello - Chiuso
Diametro del foro - 38 mm
Per pareti di spessore - 1...4 mm
Colore - Grigio
Confezione
25 PZ
EAN
8016692437170
Codice prodotto
CEMRS2026.29
Cod. produttore
RS2026.29
Produttore
CEM
Per cavi di diametro:
20...26 mm
Modello:
Chiuso
Diametro del foro:
38 mm
Per pareti di spessore:
1...4 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Gomma
Grado di protezione (IP):
IP67
Sistema di restringimento:
no
Con serracavo:
no
Privo di alogeni:
no
Impermeabile:
sì
Resistente al fuoco:
no
Modello ad angolo:
no
Qualità del materiale:
Altri
A tenuta di gas:
no