AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMRS0509.M16 ANELLI DI TENUTA RUTASEAL, IN GOMMA EPDM, ADATTI PER PASSO METRICO M16 - RS0509.M16

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMRS0509.M16 ANELLI DI TENUTA RUTASEAL, IN GOMMA EPDM, ADATTI PER PASSO METRICO M16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per cavi di diametro - 5...9 mm

  • Modello - Chiuso

  • Diametro del foro - 16.5 mm

  • Per pareti di spessore - 1...4 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692437248

Codice prodotto

CEMRS0509.M16

Cod. produttore

RS0509.M16

Produttore

CEM

Per cavi di diametro:

5...9 mm

Modello:

Chiuso

Diametro del foro:

16.5 mm

Per pareti di spessore:

1...4 mm

Colore:

Grigio

Materiale:

Gomma

Grado di protezione (IP):

IP67

Sistema di restringimento:

no

Con serracavo:

no

Privo di alogeni:

no

Impermeabile:

Resistente al fuoco:

no

Modello ad angolo:

no

Qualità del materiale:

Altri

A tenuta di gas:

no

ANELLI DI TENUTA RUTASEAL