CEMBRE SPA - CEMRP-M3.5 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN POLICARBONATO, ROSSO, PER CONDUTTORI IN RAME, HALOGEN FREE, VITE 3,5mm SEZIONE 0,25-1,5 mmq - RP-M3.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Passo del filetto, metrico - 3
Forma del terminale - A occhiello
Sezione nominale - 0.25...1.5 mm²
Colore dell'isolante - Rosso
Materiale - Rame
Confezione
100 PZ
EAN
8016692122861
Codice prodotto
CEMRP-M3.5
Cod. produttore
RP-M3.5
Produttore
CEM
Passo del filetto, metrico:
3
Forma del terminale:
A occhiello
Sezione nominale:
0.25...1.5 mm²
Colore dell'isolante:
Rosso
Materiale:
Rame
A norma DIN:
no
Isolamento:
PC (Policarbonato)
Confezionati su striscia continua:
no
Sezione AWG da / a:
16...22
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):
no
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):
sì
Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):
sì
Adatto per alte temperature (fino a 650°C):
no
Adatto per filo smaltato:
no
Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):
sì
Adatto per conduttori piatti:
no
Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):
no
Superficie:
Stagnato


