CEMBRE SPA - CEMRN-PP12 CAPOCORDA A PUNTALE PIATTO, NON ISOLATO, CON COLLETTO NON BRASATO, PER CONDUTTORI IN RAME, P=12,8x3 SEZIONE 0,25-1,5 mmq - RN-PP12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - Puntale tondo
Sezione nominale - 0.25...1.5 mm²
Materiale - Rame
A norma DIN - no
Isolamento - Nessuno
Confezione
100 PZ
EAN
8016692037462
Codice prodotto
CEMRN-PP12
Cod. produttore
RN-PP12
Produttore
CEM
Forma del terminale:
Puntale tondo
Sezione nominale:
0.25...1.5 mm²
Materiale:
Rame
A norma DIN:
no
Isolamento:
Nessuno
Confezionati su striscia continua:
no
Tipo di colletto:
Corto
Sezione AWG da / a:
22...16
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):
sì
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):
sì
Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):
sì
Adatto per alte temperature (fino a 650°C):
no
Adatto per filo smaltato:
no
Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):
sì
Adatto per conduttori piatti:
no
Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):
no
Superficie:
Stagnato


