AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMRKF-FM608 INNESTO MASCHIO-FEMMINA RINF.ROSSO 6,35X0,8 - RKF-FM608

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMRKF-FM608 INNESTO MASCHIO-FEMMINA RINF.ROSSO 6,35X0,8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 0.25...1.5 mm²

  • Colore dell'isolante - Rosso

  • Dimensioni del connettore - Piatto 6,3 x 0,8 mm

  • Isolamento - Parzialmente isolato

  • Materiale - Ottone

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692634524

Codice prodotto

CEMRKF-FM608

Cod. produttore

RKF-FM608

Produttore

CEM

Sezione nominale:

0.25...1.5 mm²

Colore dell'isolante:

Rosso

Dimensioni del connettore:

Piatto 6,3 x 0,8 mm

Isolamento:

Parzialmente isolato

Materiale:

Ottone

Materiale dell'isolante:

PA (Poliammide)

innesto maschio-femmina, totalmente rinforzati con camicetta in rame -preisolati in PA 6.6