AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMRKF-F608 INNESTO FEMMINA RINFORZATO ROSSO 6,35x0,8 - RKF-F608

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMRKF-F608 INNESTO FEMMINA RINFORZATO ROSSO 6,35x0,8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 0.25...1.5 mm²

  • Colore dell'isolante - Rosso

  • Dimensioni del connettore - Piatto 6,3 x 0,8 mm

  • Isolamento - Parzialmente isolato

  • Materiale - Ottone

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692484600

Codice prodotto

CEMRKF-F608

Cod. produttore

RKF-F608

Produttore

CEM

Sezione nominale:

0.25...1.5 mm²

Colore dell'isolante:

Rosso

Dimensioni del connettore:

Piatto 6,3 x 0,8 mm

Isolamento:

Parzialmente isolato

Materiale:

Ottone

Materiale dell'isolante:

PA (Poliammide)

connettori ad innesto femmina totalmente rinforzati con camicetta in rame parzialmente preisolati in PA 6.6