CEMBRE SPA - CEMRHU450 Utensili e teste oleodinamiche per compressione manuali, teste e unità a pedale per la compressione di connettori in grado di garantire precisione e c - RHU450

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Capicorda e connettori
Forma della matrice di crimpaggio - Universale (inserti intercambiabili)
Sezione - 10...1000 mm²
Modello / Funzionamento - Testa di compressione idraulica
Inserti intercambiabili - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8016692808772
Codice prodotto
CEMRHU450
Cod. produttore
RHU450
Produttore
CEM
Adatto per:
Capicorda e connettori
Forma della matrice di crimpaggio:
Universale (inserti intercambiabili)
Sezione:
10...1000 mm²
Modello / Funzionamento:
Testa di compressione idraulica
Inserti intercambiabili:
sì
Lunghezza:
260 mm
Con dispositivo di blocco (per gli strumenti meccanici):
no
Con ritorno automatico:
sì
Pressione:
0...450 kN
Vantaggi della Testa Oleodinamica per Compressione
Le teste con sistema oleodinamico sono ideali per chi cerca precisione e riduzione dello sforzo fisico. Grazie alla potenza generata dal sistema oleodinamico, le operazioni di crimpatura diventano molto più rapide e sicure, migliorando l’efficienza complessiva del lavoro. Ecco alcuni vantaggi principali:
- Riduzione dello sforzo fisico: il sistema oleodinamico applica automaticamente la forza necessaria, riducendo al minimo l'intervento manuale.
- Maggiorevelocità di esecuzione: le operazioni di compressione e crimpatura si svolgono più rapidamente, riducendo il tempo complessivo di lavoro.
- Sicurezza potenziata: le teste e le unità a pedale assicurano che la pressione venga applicata in modo controllato, minimizzando il rischio di errori o incidenti.
- Precisione: la testa oleodinamica assicura compressioni uniformi e precise su ogni giunto o connettore, migliorando la qualità delleconnessioni.
Se lavori nel settore elettrico o industriale, l’utilizzo di una testa oleodinamica per compressione ti permetterà di ottimizzare i tempi e ridurre lo sforzo, mantenendo alti standard di sicurezza e affidabilità.



