AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMRHC131LN TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE, DA 130kN, TESTA A C APERTURA MAGGIORATA, PER CONNETTORI ELETTRICI FINO A 400 MMQ

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMRHC131LN TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE, DA 130kN, TESTA A C APERTURA MAGGIORATA, PER CONNETTORI ELETTRICI FINO A 400 MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Capicorda e connettori

  • Forma della matrice di crimpaggio - Universale (inserti intercambiabili)

  • Sezione - 10...400 mm²

  • Modello / Funzionamento - Testa di compressione idraulica

  • Inserti intercambiabili -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692590875

Codice prodotto

CEMRHC131LN

Cod. produttore

RHC131LN

Produttore

CEM

Adatto per:

Capicorda e connettori

Forma della matrice di crimpaggio:

Universale (inserti intercambiabili)

Sezione:

10...400 mm²

Modello / Funzionamento:

Testa di compressione idraulica

Inserti intercambiabili:

Sezione AWG da / a:

8...800

Lunghezza:

298 mm

Con ritorno automatico:

TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE