CEMBRE SPA - CEMRFC200 Lima tonda mezzo dolce - RFC200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Tondo
Lunghezza complessiva - 310 mm
Lunghezza dello stelo - 200 mm
Larghezza della lama - 8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016692808871
Codice prodotto
CEMRFC200
Cod. produttore
RFC200
Produttore
CEM
Forma:
Tondo
Lunghezza complessiva:
310 mm
Lunghezza dello stelo:
200 mm
Larghezza della lama:
8 mm
Lima tonda mezzo dolce, materiale acciaio al carburo durezza 62±2 Hrc.


