AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMRF-M608P INNESTO MASCHIO ROSSO 6.35x0.8 TUTTO ISOL.

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMRF-M608P INNESTO MASCHIO ROSSO 6.35x0.8 TUTTO ISOL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 0.25...1.5 mm²

  • Colore dell'isolante - Rosso

  • Dimensioni del connettore - Piatto 6,3 x 0,8 mm

  • Isolamento - Completamente isolato

  • Materiale - Ottone

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692041551

Codice prodotto

CEMRF-M608P

Cod. produttore

RF-M608P

Produttore

CEM

Sezione nominale:

0.25...1.5 mm²

Colore dell'isolante:

Rosso

Dimensioni del connettore:

Piatto 6,3 x 0,8 mm

Isolamento:

Completamente isolato

Materiale:

Ottone

Materiale dell'isolante:

PC (Policarbonato)

Marchio CEMBRE modello INNESTO MASCHIO ROSSO 6.35X0.8 TUTTO ISO.. Connettore faston