CEMBRE SPA - CEMRF-BF4 INNESTO CILINDRICO FEMMINA ROSSO diam.4mm - RF-BF4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tubetto / Presa
Sezione nominale - 0.25...1.5 mm²
Colore dell'isolante - Rosso
Dimensioni del connettore - Tondo 4 mm
Isolamento - Completamente isolato
Confezione
100 PZ
EAN
8016692809458
Codice prodotto
CEMRF-BF4
Cod. produttore
RF-BF4
Produttore
CEM
Modello:
Tubetto / Presa
Sezione nominale:
0.25...1.5 mm²
Colore dell'isolante:
Rosso
Dimensioni del connettore:
Tondo 4 mm
Isolamento:
Completamente isolato
Materiale:
Ottone
Materiale dell'isolante:
PC (Policarbonato)


