CEMBRE SPA - CEMRD68X68 KIT PUNZONE + MATRICE + TIRANTE, PER UTENSILI FORALAMIERE, PER FORATURE QUADRE 68x68mm - RD68X68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Quadrato
Materiale da lavorare - Acciaio inox
Modello - Completo (con vite di pressione)
Diametro del foro - Altri
Larghezza del foro - 68 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016692626406
Codice prodotto
CEMRD68X68
Cod. produttore
RD68X68
Produttore
CEM
Forma del foro:
Quadrato
Materiale da lavorare:
Acciaio inox
Modello:
Completo (con vite di pressione)
Diametro del foro:
Altri
Larghezza del foro:
68 mm
Profondità del foro:
68 mm
Funzionamento idraulico:
sì
Funzionamento meccanico:
no
Perforatore separatore:
no


