CEMBRE SPA - CEMRD60SS KIT PUNZONE + MATRICE, PER UTENSILI FORALAMIERE, PER FORO TONDO DIAMETRO 60mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Tondo
Materiale da lavorare - Acciaio inox
Modello - Matrice e punzone
Diametro del foro - PG48
Diametro del foro - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016692634753
Codice prodotto
CEMRD60SS
Cod. produttore
RD60SS
Produttore
CEM
Forma del foro:
Tondo
Materiale da lavorare:
Acciaio inox
Modello:
Matrice e punzone
Diametro del foro:
PG48
Diametro del foro:
60 mm
Funzionamento idraulico:
sì
Funzionamento meccanico:
no
Perforatore separatore:
no