AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMRD46X54 KIT PUNZONE + MATRICE + TIRANTE, PER UTENSILI FORALAMIERE, PER FORATURE RETTANGOLARI 46x54mm

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMRD46X54 KIT PUNZONE + MATRICE + TIRANTE, PER UTENSILI FORALAMIERE, PER FORATURE RETTANGOLARI 46x54mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Rettangolare

  • Materiale da lavorare - Acciaio inox

  • Modello - Completo (con vite di pressione)

  • Diametro del foro - Altri

  • Larghezza del foro - 46 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692626369

Codice prodotto

CEMRD46X54

Cod. produttore

RD46X54

Produttore

CEM

Forma del foro:

Rettangolare

Materiale da lavorare:

Acciaio inox

Modello:

Completo (con vite di pressione)

Diametro del foro:

Altri

Larghezza del foro:

46 mm

Profondità del foro:

54 mm

Funzionamento idraulico:

Funzionamento meccanico:

no

Perforatore separatore:

no

Marchio CEMBRE modello KIT PUNZONE MATRICE X FOR.RETTANG.46X54.. Punzone tranciafori per lamiera