CEMBRE SPA - CEMRD40.5SS KIT PUNZONE + MATRICE, PER UTENSILI FORALAMIERE, PER FORO TONDO DIAMETRO 40,5mm - RD40.5SS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Tondo
Materiale da lavorare - Acciaio inox
Modello - Matrice e punzone
Diametro del foro - ISO 40
Diametro del foro - 40.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016692633282
Codice prodotto
CEMRD40.5SS
Cod. produttore
RD40.5SS
Produttore
CEM
Forma del foro:
Tondo
Materiale da lavorare:
Acciaio inox
Modello:
Matrice e punzone
Diametro del foro:
ISO 40
Diametro del foro:
40.5 mm
Funzionamento idraulico:
sì
Funzionamento meccanico:
no
Perforatore separatore:
no


