AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMRD37.2SS KIT PUNZONE + MATRICE, PER UTENSILI FORALAMIERE E FORACANALI, PER FORO TONDO DIAMETRO 37,2mm - RD37.2SS

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMRD37.2SS KIT PUNZONE + MATRICE, PER UTENSILI FORALAMIERE E FORACANALI, PER FORO TONDO DIAMETRO 37,2mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Tondo

  • Materiale da lavorare - Acciaio inox

  • Modello - Matrice e punzone

  • Diametro del foro - PG29

  • Diametro del foro - 37.2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692633329

Codice prodotto

CEMRD37.2SS

Cod. produttore

RD37.2SS

Produttore

CEM

Forma del foro:

Tondo

Materiale da lavorare:

Acciaio inox

Modello:

Matrice e punzone

Diametro del foro:

PG29

Diametro del foro:

37.2 mm

Funzionamento idraulico:

Funzionamento meccanico:

no

Perforatore separatore:

no

Matrici per foralamiere e foracanali