AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMRD22.6SS KIT PUNZONE + MATRICE, PER UTENSILI FORALAMIERE E FORACANALI, PER FORO TONDO DIAMETRO 22,6mm - RD22.6SS

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMRD22.6SS KIT PUNZONE + MATRICE, PER UTENSILI FORALAMIERE E FORACANALI, PER FORO TONDO DIAMETRO 22,6mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Tondo

  • Materiale da lavorare - Acciaio inox

  • Modello - Matrice e punzone

  • Diametro del foro - PG16

  • Diametro del foro - 22.6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692632414

Codice prodotto

CEMRD22.6SS

Cod. produttore

RD22.6SS

Produttore

CEM

Forma del foro:

Tondo

Materiale da lavorare:

Acciaio inox

Modello:

Matrice e punzone

Diametro del foro:

PG16

Diametro del foro:

22.6 mm

Funzionamento idraulico:

Funzionamento meccanico:

no

Perforatore separatore:

no

Matrici per foralamiere e foracanali