CEMBRE SPA - CEMRD18X46 KIT PUNZONE + MATRICE + TIRANTE, PER UTENSILI FORALAMIERE, PER FORATURE RETTANGOLARI 18x46mm - RD18X46

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Rettangolare
Materiale da lavorare - Acciaio inox
Modello - Completo (con vite di pressione)
Larghezza del foro - 18 mm
Profondità del foro - 46 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016692626284
Codice prodotto
CEMRD18X46
Cod. produttore
RD18X46
Produttore
CEM
Forma del foro:
Rettangolare
Materiale da lavorare:
Acciaio inox
Modello:
Completo (con vite di pressione)
Larghezza del foro:
18 mm
Profondità del foro:
46 mm
Funzionamento idraulico:
sì
Funzionamento meccanico:
no
Perforatore separatore:
no


