CEMBRE SPA - CEMRD17.5SS KIT PUNZONE + MATRICE, PER UTENSILI FORALAMIERE, PER FORO TONDO DIAMETRO 17,5mm - RD17.5SS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Tondo
Materiale da lavorare - Acciaio inox
Modello - Matrice e punzone
Diametro del foro - 17.5 mm
Funzionamento idraulico - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8016692634784
Codice prodotto
CEMRD17.5SS
Cod. produttore
RD17.5SS
Produttore
CEM
Forma del foro:
Tondo
Materiale da lavorare:
Acciaio inox
Modello:
Matrice e punzone
Diametro del foro:
17.5 mm
Funzionamento idraulico:
sì
Funzionamento meccanico:
no
Perforatore separatore:
no


