CEMBRE SPA - CEMRD15.5SS KIT PUNZONE + MATRICE, PER UTENSILI FORALAMIERE, PER FORO TONDO DIAMETRO 15,5mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Tondo
Materiale da lavorare - Acciaio inox
Modello - Matrice e punzone
Diametro del foro - PG9
Diametro del foro - 15.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016692633503
Codice prodotto
CEMRD15.5SS
Cod. produttore
RD15.5SS
Produttore
CEM
Forma del foro:
Tondo
Materiale da lavorare:
Acciaio inox
Modello:
Matrice e punzone
Diametro del foro:
PG9
Diametro del foro:
15.5 mm
Funzionamento idraulico:
sì
Funzionamento meccanico:
no
Perforatore separatore:
sì