CEMBRE SPA - CEMPT70AAN GIUNTI A PIENA TRAZIONE, PER CORDE IN ALDREY - PT70AAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della sezione - Tondo
Materiale - Alluminio
Sezione nominale conduttore di alluminio (lato riduzione) - 70 mm²
Connessione con terminale in rame - no
Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085) - sì
Confezione
3 PZ
EAN
8016692059235
Codice prodotto
CEMPT70AAN
Cod. produttore
PT70AAN
Produttore
CEM
Forma della sezione:
Tondo
Materiale:
Alluminio
Sezione nominale conduttore di alluminio (lato riduzione):
70 mm²
Connessione con terminale in rame:
no
Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):
sì
Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio:
sì
Adatto per cavi Aldrey (Lega di Al-Si-Mg-Fe):
sì
Con separatore centrale / Paraolio:
sì
Intervallo di tensione:
18/30 kV



