AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMPT40N GIUNTI NON ISOLATI, PER CONDUTTORI IN ALLUMINIO, ALDREY O RAME IN CAVI CORDATI B.T.

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMPT40N GIUNTI NON ISOLATI, PER CONDUTTORI IN ALLUMINIO, ALDREY O RAME IN CAVI CORDATI B.T.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 40...40 mm²

  • Modello - Versione standard

  • Intervallo di tensione - Fino a 35 kV

  • Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1) - no

  • Tipo di connessione - Connettore di testa

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8016692047201

Codice prodotto

CEMPT40N

Cod. produttore

PT40N

Produttore

CEM

Sezione nominale:

40...40 mm²

Modello:

Versione standard

Intervallo di tensione:

Fino a 35 kV

Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):

no

Tipo di connessione:

Connettore di testa

Isolamento:

Nessuno

Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):

no

Materiale:

Rame

Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):

Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):

no

Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):

Adatto per alte temperature (fino a 650°C):

no

Superficie:

Nudo

Adatto per filo smaltato:

no

Adatto per conduttori piatti:

no

Con separatore centrale / Paraolio:

I giunti della serie PT e PM A sono studiati per realizzare una connessione cordati B.T.: - 2x10 mm2 Cu - 4x10 mm2 Cu - 3x35 mm2 Al + 1x54,6 mm2 Ald. - 3x70 mm2 Al + 1x54,6 mm2 Ald. oppure giunzioni tra cavi cordati in alluminio e cavi in rame tradizionali.