AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMPT120 GIUNTI NON ISOLATI, PER CONDUTTORI IN ALLUMINIO, ALDREY O RAME IN CAVI CORDATI B.T. - PT120

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 120...120 mm²

  • Tipo di connessione - Giunto parallelo

  • Isolamento - Nessuno

  • Materiale - Rame

  • Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085) -

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8016692042916

Codice prodotto

CEMPT120

Cod. produttore

PT120

Produttore

CEM

Sezione nominale:

120...120 mm²

Tipo di connessione:

Giunto parallelo

Isolamento:

Nessuno

Materiale:

Rame

Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):

Numero di derivazioni:

1

Giunti a piena trazione per corde in rame