CEMBRE SPA - CEMPNB-6KE UTENSILE PNEUMATICO, A COMANDO MANUALE, PER TUBETTI TERMINALI PREISOLATI, DA 0,25 A 2,5 MMQ - PNB-6KE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Terminali a bussola
Forma della matrice di crimpaggio - Esagonale
Sezione - 0.25...2.5 mm²
Modello / Funzionamento - Pneumatico
Inserti intercambiabili - no
Confezione
1 PZ
EAN
8016692612218
Codice prodotto
CEMPNB-6KE
Cod. produttore
PNB-6KE
Produttore
CEM
Adatto per:
Terminali a bussola
Forma della matrice di crimpaggio:
Esagonale
Sezione:
0.25...2.5 mm²
Modello / Funzionamento:
Pneumatico
Inserti intercambiabili:
no
Sezione AWG da / a:
24...14
Lunghezza:
200 mm
Con ritorno automatico:
sì


