CEMBRE SPA - CEMPNB-6KE-T UTENSILE PNEUMATICO, CON COMANDO A PEDALE, PER TUBETTI TERMINALI PREISOLATI, DA 0,25 A 2,5 MMQ - PNB-6KE-T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Terminali a bussola
Forma della matrice di crimpaggio - Crimpatura trapezoidale
Sezione - 0.25...1.5 mm²
Modello / Funzionamento - Pneumatico
Inserti intercambiabili - no
Confezione
1 PZ
EAN
8016692612232
Codice prodotto
CEMPNB-6KE-T
Cod. produttore
PNB-6KE-T
Produttore
CEM
Adatto per:
Terminali a bussola
Forma della matrice di crimpaggio:
Crimpatura trapezoidale
Sezione:
0.25...1.5 mm²
Modello / Funzionamento:
Pneumatico
Inserti intercambiabili:
no
Sezione AWG da / a:
24...14
Lunghezza:
200 mm
Con dispositivo di blocco (per gli strumenti meccanici):
sì
Con ritorno automatico:
sì


