AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMPNB-3P PRESSA DA BANCO, PNEUMO-OLEODINAMICA, PER CONNETTORI PREISOLATI IN PVC, PC E PA6.6, DA 0,25 A 6 MMQ - PNB-3P

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMPNB-3P PRESSA DA BANCO, PNEUMO-OLEODINAMICA, PER CONNETTORI PREISOLATI IN PVC, PC E PA6.6, DA 0,25 A 6 MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Capicorda e connettori

  • Forma della matrice di crimpaggio - Crimpatura circolare

  • Sezione - 0.25...6 mm²

  • Modello / Funzionamento - Pneumatico

  • Inserti intercambiabili - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692086958

Codice prodotto

CEMPNB-3P

Cod. produttore

PNB-3P

Produttore

CEM

Adatto per:

Capicorda e connettori

Forma della matrice di crimpaggio:

Crimpatura circolare

Sezione:

0.25...6 mm²

Modello / Funzionamento:

Pneumatico

Inserti intercambiabili:

no

Sezione AWG da / a:

23...10

Lunghezza:

370 mm

Con ritorno automatico:

PRESSE DA BANCO