AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMPNB-3NN3 PRESSA DA BANCO, PNEUMO-OLEODINAMICA, PER CAPICORDA PREISOLATI IN PA6.6, DA 1,5 A 10 MMQ - PNB-3NN3

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMPNB-3NN3 PRESSA DA BANCO, PNEUMO-OLEODINAMICA, PER CAPICORDA PREISOLATI IN PA6.6, DA 1,5 A 10 MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Capicorda e connettori

  • Forma della matrice di crimpaggio - Crimpatura a F / W

  • Sezione - 1.5...10 mm²

  • Modello / Funzionamento - Pneumatico

  • Inserti intercambiabili - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692553931

Codice prodotto

CEMPNB-3NN3

Cod. produttore

PNB-3NN3

Produttore

CEM

Adatto per:

Capicorda e connettori

Forma della matrice di crimpaggio:

Crimpatura a F / W

Sezione:

1.5...10 mm²

Modello / Funzionamento:

Pneumatico

Inserti intercambiabili:

no

Sezione AWG da / a:

22...8

Lunghezza:

370 mm

Con ritorno automatico:

PRESSE DA BANCO