AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMPM70-50A GIUNTI NON ISOLATI, PER CONDUTTORI IN ALLUMINIO, ALDREY O RAME IN CAVI CORDATI B.T. - PM70-50A

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMPM70-50A GIUNTI NON ISOLATI, PER CONDUTTORI IN ALLUMINIO, ALDREY O RAME IN CAVI CORDATI B.T.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della sezione - Tondo

  • Sezione nominale alluminio, RM/SM - 70...70 mm²

  • Materiale - Alluminio

  • Sezione nominale terminale in rame - 50 mm²

  • Connessione con terminale in rame - no

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8016692558103

Codice prodotto

CEMPM70-50A

Cod. produttore

PM70-50A

Produttore

CEM

Forma della sezione:

Tondo

Sezione nominale alluminio, RM/SM:

70...70 mm²

Materiale:

Alluminio

Sezione nominale terminale in rame:

50 mm²

Connessione con terminale in rame:

no

Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):

no

Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio:

no

Adatto per cavi Aldrey (Lega di Al-Si-Mg-Fe):

no

Con separatore centrale / Paraolio:

Intervallo di tensione:

0,6/1 kV

GIUNTI NON ISOLATI