AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMPM35A GIUNTI NON ISOLATI, PER CONDUTTORI IN ALLUMINIO, ALDREY O RAME IN CAVI CORDATI B.T. - PM35A

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMPM35A GIUNTI NON ISOLATI, PER CONDUTTORI IN ALLUMINIO, ALDREY O RAME IN CAVI CORDATI B.T.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della sezione - Tondo/settorale

  • Sezione nominale alluminio, RM/SM - 35...35 mm²

  • Materiale - Alluminio

  • Connessione con terminale in rame - no

  • Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085) - no

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8016692111490

Codice prodotto

CEMPM35A

Cod. produttore

PM35A

Produttore

CEM

Forma della sezione:

Tondo/settorale

Sezione nominale alluminio, RM/SM:

35...35 mm²

Materiale:

Alluminio

Connessione con terminale in rame:

no

Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):

no

Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio:

no

Adatto per cavi Aldrey (Lega di Al-Si-Mg-Fe):

no

Con separatore centrale / Paraolio:

Intervallo di tensione:

0,6/1 kV

Giunti non isolati per cavi cordati in alluminio / rame B.T.