CEMBRE SPA - CEMPL06-P GIUNTO PARALLELO BLU sez.1,5-2,5mmq - PL06-P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 1.5...2.5 mm²
Colore dell'isolante - Blu
Modello - Tipo UL
Tipo di connessione - Giunto parallelo
Isolamento - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
100 PZ
EAN
8016692035024
Codice prodotto
CEMPL06-P
Cod. produttore
PL06-P
Produttore
CEM
Sezione nominale:
1.5...2.5 mm²
Colore dell'isolante:
Blu
Modello:
Tipo UL
Tipo di connessione:
Giunto parallelo
Isolamento:
PVC (Polivinilcloruro)
Materiale:
Rame
Superficie:
Stagnato
Numero di derivazioni:
1


