AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMPL06-M GIUNTO TESTA-TESTA, PREISOLATO IN PVC, PER CONDUTTORI IN RAME

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMPL06-M GIUNTO TESTA-TESTA, PREISOLATO IN PVC, PER CONDUTTORI IN RAME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 1.5...2.5 mm²

  • Colore dell'isolante - Blu

  • Modello - Tipo UL

  • Tipo di connessione - Connettore di testa

  • Isolamento - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692034997

Codice prodotto

CEMPL06-M

Cod. produttore

PL06-M

Produttore

CEM

Sezione nominale:

1.5...2.5 mm²

Colore dell'isolante:

Blu

Modello:

Tipo UL

Tipo di connessione:

Connettore di testa

Isolamento:

PVC (Polivinilcloruro)

Materiale:

Rame

Superficie:

Stagnato

Numero di derivazioni:

1

giunto testa-testa preisolati in PVC per cavi in rame