CEMBRE SPA - CEMPKT7510 TUBETTO TERMINALE "TWIN", PREISOLATO IN PA6, GRIGIO, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME, SEZIONE 2x0,75mmq P=10mm - PKT7510

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 0.75 mm²
Tipo di costruzione - Terminale a bussola per doppio cavo
Lunghezza della superficie di contatto - 10 mm
Colore - Grigio
Isolato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8016692767109
Codice prodotto
CEMPKT7510
Cod. produttore
PKT7510
Produttore
CEM
Sezione nominale:
0.75 mm²
Tipo di costruzione:
Terminale a bussola per doppio cavo
Lunghezza della superficie di contatto:
10 mm
Colore:
Grigio
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PA (Poliammide)
Superficie:
Stagnato
Materiale:
Rame


