CEMBRE SPA - CEMPKT614 TUBETTO TERMINALE "TWIN", PREISOLATO IN PA6, GIALLO, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME, SEZIONE 2x6mmq P=14mm - PKT614

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 6 mm²
Tipo di costruzione - Terminale a bussola per doppio cavo
Lunghezza della superficie di contatto - 14 mm
Colore - Giallo
Isolato - sì
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692776255
Codice prodotto
CEMPKT614
Cod. produttore
PKT614
Produttore
CEM
Sezione nominale:
6 mm²
Tipo di costruzione:
Terminale a bussola per doppio cavo
Lunghezza della superficie di contatto:
14 mm
Colore:
Giallo
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PA (Poliammide)
Superficie:
Stagnato
Materiale:
Rame