CEMBRE SPA - CEMPKT412 TUBETTO TERMINALE "TWIN", PREISOLATO IN PA6, GRIGIO, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME, SEZIONE 2x4mmq P=12mm - PKT412

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 4 mm²
Tipo di costruzione - Terminale a bussola per doppio cavo
Lunghezza della superficie di contatto - 12 mm
Colore - Grigio
Isolato - sì
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692775623
Codice prodotto
CEMPKT412
Cod. produttore
PKT412
Produttore
CEM
Sezione nominale:
4 mm²
Tipo di costruzione:
Terminale a bussola per doppio cavo
Lunghezza della superficie di contatto:
12 mm
Colore:
Grigio
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PA (Poliammide)
Superficie:
Stagnato
Materiale:
Rame


